曜日別特売

ポリエチレン 広口 規格瓶

ポリエチレン 広口 規格瓶 - 三商ポリエチレン 広口 規格瓶 - 三商
材質本体・キャップ・中栓:PE内容量1個
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42716757--3048.54931.5
65
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716766--5056.54931.5
75
74
81(税込)
当日出荷
42716775--100805031.5
75
74
81(税込)
当日出荷
42716784--2501256229.6
90
89
98(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
42716809--500150.57945.5
150
139
153(税込)
当日出荷
42716818-1-1839944.5
190
189
208(税込)
当日出荷
42716827-2-236126.573.5
460
459
505(税込)
当日出荷
42716836-3-26414574
640
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716845-5-30217174
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716854-10-36522298.5
1,710
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716863-20-43030098.5
2,840
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716967--5056.548.531.5
75
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716976--1008150.731.5
90
88
97(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716985--2501256229
110
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716994--500150.57945.5
170
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717003-1-185.59944.5
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717019-2-23612673.5
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717028-3-264.514574
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717037-5-30117174
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717046-10-36522298.5
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716793--300133.56332
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする