三商
ポリエチレン製細口下口試薬瓶
材質
本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
口内径(Φmm)
35.5
内容量
1個
注意
※全高は本体のみの寸法になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42717177
-
2
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
42717186
-
3
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717195
-
5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717204
-
10
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717213
-
20
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください