曜日別特売

アメゴム管

アメゴム管 - 三商
(2件のレビュー)
材質天然ゴム
全10種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42718218No.31箱(1kg)-3×4.6112
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718227No.41箱(1kg)-4×5.880
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
42718236No.51箱(2kg)-5×7114
19,40018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718245No.61箱(2kg)-6×8.480
19,20018,980
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42718254No.71箱(2kg)-7×1054
19,20018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718263No.81箱(2kg)-8×11.640
19,20018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718279No.91箱(5kg)-9×1378
45,00044,980
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718288No.101箱(5kg)-10×14.662
45,00044,980
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718297No.121箱(5kg)-12×1748
45,00044,980
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61531236No.6【ワケあり】1箱(2kg)※理由あり(未使用・未開封)6×8.480
19,20018,900
15,900
アウトレット
17,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42718227
2025-10-27
用途: ネオン管曲げ
有限会社片山ネオン

ゴム管が最近ホームセンターにも商品がなく、探していたところモノタロウさんにあったので注文しました。ネオン管を曲げる時に必要な道具なので助かりました。
質とゴム管の経も申し分ありません。大変満足しています。

対象商品 : 42718254
2023-12-08
用途: 生産時の備品として
製造業

通常品の代替品として使用しましたが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする