三商
黒ゴムロートアダプター
材質
合成ゴム
種別
6個組(No.1~6)
上径×下径×高さH(mm)
【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42718376
-
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください