曜日別特売

シリコンOリング

シリコンOリング - 三商
(1件のレビュー)

シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。
使用温度範囲:-50~+200℃

内容量1セット(10個)
注意
※材質により、内径公差は変わります。
全30種類を絞り込む
内径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42719259P1817.8±0.312.4±0.09
1,000
989
1,088(税込)
当日出荷
42719268P2019.8±0.332.4±0.09
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
42719286P2221.8±0.362.4±0.09
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
42719295P22A21.7±0.363.5±0.10
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
42719304P22.422.1±0.363.5±0.10
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
42719313P2423.7±0.363.5±0.10
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42719329P2524.7±0.373.5±0.10
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42719338P25.525.2±0.373.5±0.10
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42719347P2625.7±0.393.5±0.10
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42719356P2827.7±0.423.5±0.10
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42719365P2928.7±0.433.5±0.10
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
42719374P29.529.2±0.433.5±0.10
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
42719383P3029.7±0.433.5±0.10
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42719399P3130.7±0.453.5±0.10
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42719408P32.8±0.211.9±0.08
580
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
42719417P43.8±0.211.9±0.08
580
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
42719426P54.8±0.221.9±0.08
580
529
582(税込)
当日出荷
42719435P65.8±0.221.9±0.08
640
629
692(税込)
当日出荷
42719444P76.8±0.241.9±0.08
640
629
692(税込)
当日出荷
42719453P87.8±0.241.9±0.08
640
629
692(税込)
当日出荷
42719469P98.8±0.251.9±0.08
640
629
692(税込)
当日出荷
42719478P109.8±0.251.9±0.08
640
629
692(税込)
当日出荷
42719487P1110.8±0.272.4±0.09
680
629
692(税込)
当日出荷
42719496P11.211.0±0.272.4±0.09
680
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
42719505P1211.8±0.282.4±0.09
760
759
835(税込)
当日出荷
42719514P12.512.3±0.282.4±0.09
760
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
42719523P1413.8±0.282.4±0.09
760
699
769(税込)
当日出荷
42719539P1514.8±0.302.4±0.09
980
969
1,066(税込)
当日出荷
42719548P1615.8±0.302.4±0.09
980
969
1,066(税込)
当日出荷
42719277P2120.8±0.342.4±0.09
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42719313
2020-06-30
用途: オリジナル一輪挿しの試験管ストッパーに利用
株式会社千房輝事務所

以前はゴム製を使ってましたが、経年劣化でゴムにヒビが入り、シリコンに初めて利用して、機能は問題なく、もう少しシリコン径の細いのがあれば、ベストです。色も、黒が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする