曜日別特売

ヒビキ ポリエチレン細管

ヒビキ ポリエチレン細管 - 三商
(1件のレビュー)
材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応内容量1個(5m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42721596-0.51.0
640
639
703(税込)
当日出荷
42721605-0.81.3
640
639
703(税込)
当日出荷
42721614-0.81.6
660
659
725(税込)
当日出荷
42721623-1.02.0
660
659
725(税込)
当日出荷
42721639-1.32.3
690
689
758(税込)
当日出荷
42721648-1.62.6
730
729
802(税込)
当日出荷
42721657-2.03.0
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 短くカットして保護用として使用

カットして使用するので、巻じゃないものがあれば、そのほうが作業が楽だな。と思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする