三商
FEPチューブ
半透明で内容物の確認ができます。
色
半透明
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個(10m)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42722174
-
2
3
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722183
-
2
4
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722199
-
4
6
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722208
-
6
8
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722217
-
8
10
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722226
-
10
12
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722235
-
12
14
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください