三商
エアロフレックス
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。
吸水性の低さに優れています。
材質
特殊エラストマー
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-200~125
内容量
1個
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
6
10
13
16
19
22
25
外径(Φmm)
選択してください
26
30
33
36
39
42
45
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42722549
-
6
26
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42722558
-
10
30
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42722567
-
13
33
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42722576
-
16
36
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42722585
-
19
39
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42722594
-
22
42
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42722603
-
25
45
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください