曜日別特売

PFAフレキシブルチューブ

PFAフレキシブルチューブ - 三商

透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。
端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。

乳白長さ(m)1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42722804--67
21,70019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722813--89
26,80025,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722829--1011
13,22012,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722838--68
25,70024,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722847--810
28,30025,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722856--1012
34,60033,980
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722865--1214
40,80039,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722874--1416
47,00046,980
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
11196495【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)67
16,70015,980
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする