三商
ブッシング
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。
ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
材質
EPDM
適合ケーブル(Φmm)
4~6.35
適合穴径(Φmm)
隔壁:13
適合厚さ(mm)
隔壁:1.5~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42722935
ABU-01E
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください