三商
ブッシング
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。
ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
内部が空洞なので断熱効果があります。
材質
EPDM
適合厚さ(mm)
隔壁:1.5~3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42722944
ABU-02E
6.35~10
隔壁:19
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42722953
ABU-03E
13~16
隔壁:27
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください