曜日別特売

HPLC配管用PEEKチューブ

HPLC配管用PEEKチューブ - 三商

液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。

材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)0.79長さ(m)10外径(Φインチ)1/32内容量1個(10m)
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724028NPK-0010.025
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
42724037NPK-0020.065
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
42724046NPK-0030.1
24,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
42724055NPK-0040.125
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724064NPK-0050.175
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724073NPK-0060.2
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724089NPK-0070.25
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724098NPK-0080.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする