三商
タイゴンチューブ SE-200
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。
チューブは透明で、内部の確認ができます。
曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)
12.70
外径(Φmm)
19.05
色
透明
長さ(m)
15(50フィート)
内径(Φインチ)
1/2
外径(Φインチ)
3/4
内容量
1個(15m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42724703
-
¥
90,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください