三商
綿球
オートクレーブや薬液浸漬後に使用可能なように、少し固く製造されています。
材質
綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット(50g)
全7種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
7
10
14
20
25
30
40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42725114
-
7
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42725123
-
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42725139
-
14
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42725148
-
20
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42725157
-
25
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42725166
-
30
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42725175
-
40
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください