三商
スーパー柔軟フッ素ホース
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。
透明性、柔軟性に優れています。
色
透明
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力(MPa)
0.6以下(at 20℃)
内容量
1個(20m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42725884
E-SJ-2
2
4
¥
9,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42725893
E-SJ-3
3
5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42725909
E-SJ-4
4
6
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42725918
E-SJ-6
6
9
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42725927
E-SJ-8
8
12
¥
35,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください