三商
アルミナテープ
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性に優れています。
電気絶縁性もあります。
化学成分:Al
2
O
3
70%、SiO
2
30%。
耐熱温度:1200℃
長さ(m)
10
内容量
1個(10m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42728858
AT-25S
0.32
25
10
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42728867
AT-25D
1.3
25
10
¥
79,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728876
AT-50S
0.32
50
10
¥
61,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください