三商
PTFEチューブ
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
定尺(m)
10
内容量
1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42729226
-
1
2
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729235
-
1
3
1
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729244
-
2
3
1
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729253
-
2
4
1
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729269
-
3
4
1
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729278
-
3
5
1
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729287
-
4
5
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729296
-
4
6
1
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729305
-
5
6
1
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729314
-
5
7
1
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729323
-
6
7
1
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729339
-
6
8
1
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729348
-
7
8
1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729357
-
7
9
1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729366
-
8
9
1
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729375
-
8
10
1
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42729384
-
9
10
1
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729393
-
9
11
1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729409
-
10
11
1
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729418
-
10
12
1
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729427
-
11
13
1
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729436
-
12
13
1
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729445
-
12
14
1
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729454
-
13
15
1
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42729463
-
14
16
1
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください