ソーレックスチューブ

ソーレックスチューブ - 三商
(1件のレビュー)

弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。
耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。
軟質PVC製。

材質軟質PVC長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42729479-35
92
91
100(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729488-45.8
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729497-57
140
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729506-59
235
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729515-68.4
160
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729524-610
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729533-612
460
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729549-710
220
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729558-811.5
310
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729567-913
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729576-1014.5
460
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729585-1216
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729594-1520
790
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 家庭作業
その他業種

とても柔らかくて使い勝手が良いのですが、1-2ヶ月くらいすると使用箇所がとても硬くなってくるので、消耗が早い印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする