曜日別特売

マルチウルトラホースマークⅡ

マルチウルトラホースマークⅡ - 三商

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。
補強糸の無い分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。

透明長さ(m)1定尺(m)50内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42729759-611
2,140
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
42729777-915
3,290
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729786-1016
3,970
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729795-1218
4,970
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729804-1522
7,740
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729813-1926
10,200
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729768-813.5
2,820
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする