三商
ビニール管 軟質PVC製
(1件のレビュー)
材質
軟質PVC
長さ(m)
1
定尺(m)
50
内容量
1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42730529
-
38
44
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42730538
-
50
58
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください