曜日別特売

フッ素ゴムチューブ

フッ素ゴムチューブ - 三商
材質フッ素ゴム長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42730967-131
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
42730976-241
1,400
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
42730985-351
1,630
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
42730994-461
2,050
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
返品不可
42731003-571
2,920
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731019-681
3,500
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731028-7101
4,030
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731037-8111
4,490
4,480
4,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
42731046-9121
8,930
8,890
9,779(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731055-10131
7,410
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731064-12161
8,730
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731073-16201
13,870
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731089-19241
16,720
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする