シリコン管

シリコン管 - 三商
(2件のレビュー)

使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。
本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。
ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。

使用温度範囲(℃)-60~200内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42731098-0.511
123
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731107-121
123
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731116-131
148
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731125-141
311
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
42731134-151
422
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731143-1.52.51
157
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731159-1.531
141
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731168-1.541
255
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731177-231
133
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731186-23.51
145
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731195-241
213
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731204-251
542
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731213-261
685
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731229-281
969
968
1,065(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731238-2.53.51
238
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731247-2.541
251
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731256-351
215
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731265-361
492
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731274-371
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
42731283-391
984
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731299-3101
1,509
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731308-461
256
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731317-471
396
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731326-481
682
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731335-491
742
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
42731344-4101
1,441
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
42731353-571
329
328
361(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731369-581
445
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731378-591
702
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731387-5101
970
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731396-5111
1,587
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731405-681
306
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731414-691
584
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731423-6101
743
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731439-6121
1,157
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731448-6151
3,094
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731457-791
283
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731466-7101
576
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731475-7111
889
888
977(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731484-7121
1,394
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731493-7131
1,968
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731509-7151
3,048
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731518-8101
585
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731527-8111
654
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
42731536-8121
1,022
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731545-8131
1,497
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731554-8141
1,731
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731563-8161
3,019
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731579-9121
699
698
768(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731588-9131
1,211
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: チューブではない

商品名に「管」とあるので文字通りではあるが、「チューブ」と呼べる性質の製品では無さそう。
モノタロウでもそれ以外のサイトでも、やたら潰れているというレビューが多い本品だが、
自分の用途においては内径と外径さえ合っていれば構わないので注文した。
現物を見て思ったのは、潰れているのではなく、元々楕円形に成形された製品なのでは、ということ。
実際どう作ってるのかは知らないが、まるで板状のシリコンを丸めて作ったような接合痕らしきものも側面に残っている。
自分の用途では大きな問題にはならなかったが、チューブを期待して購入した人は悪評を付けるだろうなと納得が行く。
もうちょっと商品説明を詳しく書いて、誤解を生まないようにすれば良いのにと思う。
それと、高い。他社のホンマもんのチューブより値段が高い。
自分はこの珍しい肉厚が必要だったので仕方なく購入したが、
他社製品で事足りる用途であれば、絶対にこの商品は選ばないというくらいには高い。

対象商品 : 42731719
2019-09-03
用途: 搾乳装置デモ機

送られてきた状態でチューブなのに潰れて使えません。断面がほぼ円でなければです。変形してたのは残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする