三商
アスピレーター用ゴム管
材質
天然ゴム
長さ(m)
1
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
定尺(m)
40
内容量
1本(1m)
注意
※1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
※長さは若干誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42731773
-
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください