曜日別特売

ガス用ゴム管 ダンロップ製

ガス用ゴム管 ダンロップ製 - 三商
(1件のレビュー)
長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42731807-9.5合成ゴム15
840
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731816-9.5合成ゴム(内間層)、軟質PVC(中間・外面層)15
900
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
42731825-13合成ゴム(内間層)、軟質PVC(中間・外面層)19
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42731825
2024-11-25
用途: 自社の都市ガス用ガス器具の付属品
有限会社吾嬬製作所

以前は2mの商品(ビニール袋入り・ホースバンド付き)を購入していましたが、ホースバンドの保有在庫が有り価格もこちらの方が安価で、しかも指定した長さ(m)が1本の繋がったままの姿で届くので、使用時に適当な長さに切って使う事が出来て便利なので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする