曜日別特売

シリコンブレードホース

シリコンブレードホース - 三商

使用温度-30~150℃。
最小曲げ半径は外径の約6倍。
食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)

使用温度範囲(℃)-30~150定尺(m)10内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732577-4.810.61
2,440
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
42732586-6.312.31
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732595-7.914.31
3,400
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
42732604-9.516.51
3,860
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732613-12.720.11
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732629-15.924.11
5,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
42732638-1928.21
7,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732647-25.435.61
10,840
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
42732656-3243.81
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732665-38.150.71
33,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする