曜日別特売

マルチウルトラホース

マルチウルトラホース - 三商マルチウルトラホース - 三商

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。
無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
補強ホースですので、耐圧性に優れています。
折曲げの繰返しにも強度を示します。

半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732708-49
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732717-611
2,540
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732726-813.5
3,290
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732735-915
3,970
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732744-1016
4,470
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732753-1218
5,760
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732769-1522
8,630
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732778-1926
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732787-2533
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする