三商
PFAチューブ
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。
実験装置の配管用にご使用下さい。
ガス類・蒸気・液体用です。
使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
色
半透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~200
定尺(m)
10
内容量
1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42732796
-
1
2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732805
-
2
3
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42732814
-
2
4
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42732823
-
3
4
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732839
-
4
6
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732848
-
5
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42732857
-
6
8
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42732866
-
7
8
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42732875
-
8
10
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732884
-
9
10
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732893
-
9
12
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732909
-
10
12
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732927
-
12
14
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42732936
-
13
15
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732945
-
13
16
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732954
-
14
16
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732963
-
16
18
¥
5,290
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732979
-
16
19
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42732997
-
19
22
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733015
-
1.59
3.17
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42733024
-
3.17
6.35
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42733033
-
3.96
6.35
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42733049
-
4.35
6.35
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42733058
-
7.52
9.52
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733067
-
9.52
12.7
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733076
-
10.7
12.7
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42733085
-
15.88
19.05
¥
9,110
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732918
-
11
12
¥
3,170
取扱い終了
返品不可
42732988
-
17
19
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
42733006
-
20
22
¥
10,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください