三商
真空ゴム管
材質
天然ゴム
長さ(m)
1
使用可能温度範囲
-20~70℃
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42733243
-
3
12
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733259
-
4.5
12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42733268
-
4.5
15
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733277
-
4.5
18
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733295
-
6
12
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42733304
-
6
15
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733313
-
6
18
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733329
-
6
21
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733338
-
7.5
15
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733347
-
7.5
18
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42733356
-
7.5
21
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733365
-
9
21
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733374
-
9
24
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733383
-
12
30
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733399
-
15
36
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733408
-
18
42
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733417
-
25
45
¥
11,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733426
-
25
55
¥
13,060
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42733286
-
4.5
21
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください