二槽式アルミバス 温子と冷子

二槽式アルミバス 温子と冷子 - scinics(サイニクス)

高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。
高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。

質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160内容量1個
注意
※アルミブロックは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42733453ALB-301
298,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする