曜日別特売

電磁スターラー リモート・マイクロ

電磁スターラー リモート・マイクロ - 三商

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。
ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。
小型・軽量・高温環境仕様。
背面部にM4ねじ穴付。

撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42734449HP40153
45,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする