曜日別特売

電磁スターラー リモート・コンパクト

電磁スターラー リモート・コンパクト - 三商

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。
ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。
バス内に適した中型・低発熱仕様。

撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42734458HP40151
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする