MT印 ろ紙適合吸引ロート

MT印 ろ紙適合吸引ロート - マルミヤセラミックス

酸・アルカリに安定で、恒量性があります。

内容量1個
注意
※手作り品につき、若干の誤差が生じます。
全10種類を絞り込む
適合ろ紙(mm)
容量(mL)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ろ紙(mm)
容量(mL)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42735587No.1557012.514186270601736113
4,900
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
42735596No.27015012.516197585702545140
5,600
4,888
5,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
42735605No.3903001516.52296108802553158
6,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
42735614No.41106001819291201331053568208
8,600
8,598
9,458(税込)
69日以内出荷
返品不可
42735623No.51257002226381351481152775217
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42735639No.615012802530401601751303090250
23,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42735648No.7185320028324319521014050120310
42,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42735657No.8240500028304524527013570135340
58,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42735666No.9285800034405029531813550140325
57,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42735675No.10300900047546531033017090140400
95,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする