GL18ジョイントコネクターボディ

GL18ジョイントコネクターボディ - 三商

半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。
コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。
チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。
非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。
使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。

材質PTFEボア径(Φmm)10.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42736384BL53818ストレートΦ22×L50
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
42736393BL53918L型39×39×20
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42736409BL54018T型56×39×20
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42736418BL54118X型56×56×20
37,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする