三商
デジタル式 超音波細胞破砕機
連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。
パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。
省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様
ジェネレーター:デジタル式制御
セット内容
ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73
寸法(mm)
ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120
質量(kg)
ジェネレーター:2.5
タイマー
1秒~99分
超音波仕様
20kHz 70W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42736445
HD2070-U
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください