三商
熱媒ホース
優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。
接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。
使用温度範囲:-70~250℃
材質
ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304
外径(Φmm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42737163
3395-1000
1
¥
80,500
¥
79,939
¥
87,933
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42737179
3395-1500
1.5
¥
103,500
¥
99,949
¥
109,944
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42737188
3395-2000
2
¥
126,500
¥
119,059
¥
130,965
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください