三商
危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格認定容器です。※
液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。
口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質
缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
口径(Φ)×全高(Hmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42737206
PSF-10UNS
1
100
47.8×219
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42737215
PSF-12UNS
2
120
47.8×264
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42737224
PSH-10UNS
1
100
72.3×191
¥
75,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください