サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

サイニクス マルチスターラー用 コントローラー - scinics(サイニクス)

MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。
MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。
IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。
スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。

回転数(min-1[r.p.m])70~1000付属品アルミプレート質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42742149MC-301N
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする