scinics(サイニクス)
サイニクス マルチスターラー用 スターラー
スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
撹拌容量(mL)
100~1000
質量(kg)
0.2
構造
防水密閉シリコンモールド
モーター
薄型DCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742167
MS-101N
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください