ディスポピペット

ディスポピペット - NUNC(ヌンク)

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。
先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。
無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。

ピペットの種類ディスポピペット
全12種類を絞り込む
容量(mL)
目盛(mL)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
精度
包装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42742544170356N1セット(200個)100.1容量:±1%以内紙+プラスチックピーリング個包装
24,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742553170367N1セット(200個)100.1容量:±1%以内プラスチック個包装
23,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742569170374N1セット(200個)100.1容量:±1%以内バルク包装
19,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742578170353N1セット(1000個)10.01容量:±2%以内紙+プラスチックピーリング個包装
60,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742587170364N1セット(1000個)10.01容量:±2%以内プラスチック個包装
60,300
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742596170371N1セット(1000個)10.01容量:±2%以内バルク包装
47,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742639170354N1セット(500個)20.02容量:±2%以内紙+プラスチックピーリング個包装
33,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742648170365N1セット(500個)20.02容量:±2%以内プラスチック個包装
33,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742657170372N1セット(500個)20.02容量:±2%以内バルク包装
27,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
42742693170355N1セット(200個)50.1容量:±1%以内紙+プラスチックピーリング個包装
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742709170366N1セット(200個)50.1容量:±1%以内プラスチック個包装
21,600
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42742718170373N1セット(200個)50.1容量:±1%以内バルク包装
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする