NUNC(ヌンク)
ディスポピペット
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。
PS製。
無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10
-
6
)。
精度
容量:±1%以内
ピペットの種類
ディスポピペット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
色
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742605
170357N
1セット(200個)
25
0.2
赤
紙+プラスチックピーリング個包装
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742614
170368N
1セット(200個)
25
0.2
赤
プラスチック個包装
¥
32,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742623
170375N
1セット(200個)
25
0.2
赤
バルク包装
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742666
170358N
1セット(100個)
50
0.5
紫
紙+プラスチックピーリング個包装
¥
42,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742675
170369N
1セット(100個)
50
0.5
紫
プラスチック個包装
¥
42,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742684
170376N
1セット(100個)
50
0.5
紫
バルク包装
¥
37,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください