カバーガラス用ピンセット

カバーガラス用ピンセット - ハマー

カバーガラスに傷が付きにくい様、先端表面がフラットになっています。
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。

全長(mm)105材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造先端長(mm)約10.6先端幅(mm)約4.5/約5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42742797HWC 147-10
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする