ハマー
マイクロ剪刀
軽いタッチで切ることができます。
先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。
グリップ部は滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
角度付
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742903
HSB 552-11
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください