ハマー
マイクロ剪刀 直剪刀
軽いタッチで切ることができます。
握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)
140
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
直剪刀
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742919
HSB 554-14
¥
57,280
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください