ハマー
軟骨用ナイフ
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
刃部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄部分:木製
全長(mm)
180
先端寸法(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742937
HSB 812-18
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください