曜日別特売

メス

メス - ハマー
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質刃:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄:木製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42743813HSB 715-2513025
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
42743829HSB 716-3013530
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
42743838HSB 717-3514035
8,340
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
42743847HSB 718-4014340
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
42743856HSB 719-4515345
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする