曜日別特売

研究実験用ピンセット

研究実験用ピンセット - ハマー研究実験用ピンセット - ハマー研究実験用ピンセット - ハマー研究実験用ピンセット - ハマー研究実験用ピンセット - ハマー

丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。

全長(mm)90材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング外径(Φmm)
リング内径(Φmm)
調整ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42744705HSC 700-9332.2
8,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744714HSC 701-9664.8
8,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744723HSC 702-9332.2
10,580
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744739HSC 703-9664.8
10,580
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
42744748HSC 704-921.60.8
10,690
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする