ハマー
精密ピンセット
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種別
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42744845
HSC 600-11
115
No.3
0.3
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744854
HSC 601-11
110
No.5-45
0.3
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744863
HSC 602-11
110
No.4
0.4
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744879
HSC 603-11
115
No.7
0.2
¥
7,720
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744888
HSC 604-11
110
No.5
0.15
¥
8,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744897
HSC 606-14
140
No.SS
0.3
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42744906
HSC 607-12
120
No.1
0.3
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744915
HSC 608-12
120
No.4
0.3
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744924
HSC 609-12
120
No.7
0.3
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください