曜日別特売

精密ピンセット

精密ピンセット - ハマー精密ピンセット - ハマー精密ピンセット - ハマー精密ピンセット - ハマー

先端の加工がより精密になっています。
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。

全長(mm)105材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造先端径(mm)0.15~0.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42744933HWC 110-10105
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744949HWC 111-10105
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744958HWC 112-10105
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
42744967HWC 115-10105
8,010
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする