ハマー
精密ピンセット
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
全長(mm)
120
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
無鈎・直型
先端径(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42744976
HWC 131-12
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください