GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42745834 | 017250-02000 | 06057366 | 017550-2000A | ![]() | プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ | DWK Life Sciences | 1箱(6本) | ¥99,980 税込¥109,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |